RW®-bit
RW-bit E 6,3 (1/4)
RW BIT 1/4" L50MM RW 10


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Mere kraft takket være et større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet og præcis placering takket være den perfekte tilpasning af bitten i kærven
- Arbejde med én hånd og fremragende støtte ved placering på grund af kærv med tæt pasform
- Bit med dobbelt print for nem identifikation af den ønskede bitstørrelse
Der kræves kun én bit til RW- og AW-kærv. RW- og AW-bits er velegnede til skruer med både RW- og AW-kærv.
Gevind | 1/4 |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Optag | RW10 |
Kærvtype | RW |
Længde | 50 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)